Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 170 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Colore: Giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 12...1000 V
Indicatore di tensione: Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Regolatore di temperatura
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 10000 g
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 60 mm
Diametro interno prima della retrazione: 150 mm
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 6...16 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...16 mm²
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 57 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 22 mm
Diametro interno prima della retrazione: 75 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm