ETELEC ITALIA SPA - ETLFN16045 FASCETTE CABLAGGIO NERE 160X4.5 MM 100PZ - FN16045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.5 mm
Lunghezza nastro - 360 mm
Spessore nastro - 1.25 mm
Diametro del fascio - 35...5 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8033712901596
Codice prodotto
ETLFN16045
Cod. produttore
FN16045
Produttore
ETL
Larghezza della banda:
4.5 mm
Lunghezza nastro:
360 mm
Spessore nastro:
1.25 mm
Diametro del fascio:
35...5 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...60 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2


