Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...4 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 240 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.2...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.2...4 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 170 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 500 g
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: Altro
Materiale: Resina poliuretanica bicomponente
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 300 g
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 540 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm