pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMJBF332 BOX IN GEL SHELLBOX FLAT 332 + CONNETTOR - MJBF332

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 0.2...4 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 0.2...4 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323900665

Codice prodotto

ETLMJBF332

Cod. produttore

MJBF332

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

0.2...4 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

0.2...4 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

2

Diametro del cavo principale:

3...5 mm

Diametro del cavo di derivazione:

3...5 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve compatti WAGO. Protezione da acqua ed agenti atmosferici grazie al gel, che assicura un grado di protezione IPX8 in un dispositivo ancora piu' compatto, grazie all?utilizzo dei connettori Wago serie 221. Dimensioni extra-compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione