pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLEASY02 KIT CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/M L. 2M - EASY02

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 15 W/m

  • Schermatura - Senza

  • Diametro - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712905662

Codice prodotto

ETLEASY02

Cod. produttore

EASY02

Produttore

ETL

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

15 W/m

Schermatura:

Senza

Diametro:

7 mm

Altezza:

5.5 mm

Larghezza:

8 mm

Lunghezza:

2 m

Colore:

Blu

Applicazione:

Mantenimento temperatura acqua calda

Cavo scaldante a potenza costante preassemblato per protezione antigelo di tubazioni e serbatoi. Spina di alimentazione e termostato a contatto inclusi.

ETELEC ITALIA SPA

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA