Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 25.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 51 mm
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 15...33 mm
Tipo: Altro
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Multicolore
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 32 A
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 12...1000 V
Indicatore di tensione: Altro
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 4 mm
Larghezza della banda: 4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 8...21 mm