Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...25 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...25 mm²
Tipo: Altro
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 32 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm