ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1107 GUAINA TERMORESTRINGENTE 3.2/1.6 NERA 1M - GT1107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033712908618
Codice prodotto
ETLGT1107
Cod. produttore
GT1107
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
3.2 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.6 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no