Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1365 prodotti
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 4...6 mm²
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 4...25 mm²
Colore: Multicolore
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 32 A
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 16 mm
Diametro interno prima della retrazione: 50 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0.75...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 16 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 170 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...2.5 mm²
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 6 mm