pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSBOX5 CONNETTORI A LEVE 5 VIE SPRING BOX 600V - SBOX5

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 5

  • Corrente nominale - 32 A

  • Colore - Multicolore

  • Tensione nominale - 600 V

  • sezione nominale (lato di installazione) - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774262898

Codice prodotto

ETLSBOX5

Cod. produttore

SBOX5

Produttore

ETL

numero di punti terminali (lato installazione):

5

Corrente nominale:

32 A

Colore:

Multicolore

Tensione nominale:

600 V

sezione nominale (lato di installazione):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttore flessibile:

sì

Diametro del cavo:

1...4.8 mm

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

0.2...4 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

sì

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Trasparente:

no

Connettore compatto isolato a leve per cavi di bassa tensione per connessioni elettriche di cavi bassa tensione di piccola sezione (apparecchi di illuminazione, automazione serramenti, porte e cancelli) connessione di cavi di impianti telefonici e di telecomunicazioni, connessione di cavi di impianti audio e filodiffusione, isolamento terminale di cavi in tensione