Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1365 prodotti
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12 mm
Diametro interno prima della retrazione: 35 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 170 mm
Larghezza della banda: 7 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 10 mm