Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1365 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Colore: Nero
Materiale: EPR
Larghezza: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...10 mm²
Tipo: Altro
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 10 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm