ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31010 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 12/
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Restringimento a caldo
Modello - Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento - 3:1
Diametro interno prima del restringimento - 10 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685560
Codice prodotto
ETLGT31010
Cod. produttore
GT31010
Produttore
ETL
Tipo
Restringimento a caldo
Modello
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento
3:1
Diametro interno prima del restringimento
10 mm
Diametro interno dopo il restringimento
3 mm
Diametro nominale in pollici
Altri
Sezione nominale
2.5...25 mm²
Spessore della parete dopo il restringimento
1 mm
Lunghezza
1 m
Temperatura di esercizio
-55...125 °C
Colore
Nero
Trasparente
no
Materiale
Poliolefine (PEX)
Privo di alogeni
sì
Con adesivo interno
sì
Stampabile (trasferimento termico)
no
Omologazione UL
no
Guaina termorestringente in barre con sigillante in poliolefina a medio spessore. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Elevata resistenza a trazione. Resistente ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Poliolefina reticolata. Medio spessore di parete. Elevato rapporto di restringimento. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Colore nero