ETELEC ITALIA SPA - ETLRB6095 GUAINA TERMORESTRINGENTE 9.5/4.8 BLU BOX - RB6095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 4.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033501680206
Codice prodotto
ETLRB6095
Cod. produttore
RB6095
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
4.8 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.85 mm
Lunghezza:
6 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no