ETELEC ITALIA SPA - ETLTAK500 TASSELLO NYLON TAK 500PZ 6X30 +VITI+OMAG - TAK500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello universale
Materiale - Acciaio
Diametro di foratura - 6 mm
Lunghezza - 30 mm
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1 PZ
EAN
8053323900986
Codice prodotto
ETLTAK500
Cod. produttore
TAK500
Produttore
ETL
Tipologia:
Tassello universale
Materiale:
Acciaio
Diametro di foratura:
6 mm
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Adatto per diametro vite:
6...6 mm
Con vite:
sì
Con bordo:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Profondità di foratura:
40 mm
Adatto per vite esagonale per legno:
no
Adatto per gasbeton:
no
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per arenaria:
sì
Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra/truciolato:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
no
Installazione pre-posizionata:
no
Installazione distanziata:
no