pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTAK505 TASSELLO NYLON 500PZ 5X25 +VITI+OMAGGIO - TAK505

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tassello universale

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro di foratura - 5 mm

  • Lunghezza - 25 mm

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323908760

Codice prodotto

ETLTAK505

Cod. produttore

TAK505

Produttore

ETL

Tipologia:

Tassello universale

Materiale:

Acciaio

Diametro di foratura:

5 mm

Lunghezza:

25 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Adatto per diametro vite:

4...4 mm

Con vite:

Con bordo:

Protezione della superficie:

Altro

Profondità di foratura:

35 mm

Adatto per vite esagonale per legno:

no

Adatto per gasbeton:

no

Adatto per cartongesso:

Adatto per calcestruzzo:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per arenaria:

Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi:

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra/truciolato:

Adatto per legno:

Adatto per pietra naturale:

Installazione push-through:

no

Installazione pre-posizionata:

no

Installazione distanziata:

no

Tassello universale multiespansione in NYLON PA6.6 con vite per fissaggi leggeri sui piu' comuni materiali da costruzione: calcestruzzo, pietra naturale, mattoni pieni e perforati, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, cemento armato, pannelli di cartongesso. Espansione a quattro settori assicura una distribuzione delle forze uniforme nel materiale, garantendo valori di tenuta elevati. Collarino che impedisce la penetrazione del tassello all?interno del foro di posa e consente l?installazione a filo parete