ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0325 GIUNTO GEL SHARK 325 IN LINEA + MORSETTI - SH0325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Gel
Materiale isolante - Plastica
Sezione nominale del conduttore - 1.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8058774264366
Codice prodotto
ETLSH0325
Cod. produttore
SH0325
Produttore
ETL
Tipologia:
Gel
Materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale del conduttore:
1.5...2.5 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di protezione:
no
Senza alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Connettore a vite


