pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGSB2 GUSCIO PER GIUNTI DERIVAZIONE SIZE 2 - GSB2

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Tipologia - Resina di colata

  • Numero di conduttori - 4

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 2.5...25 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774264472

Codice prodotto

ETLGSB2

Cod. produttore

GSB2

Produttore

ETL

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipo:

Derivazione a Y

Tipologia:

Resina di colata

Numero di conduttori:

4

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

2.5...25 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

6...25 mm²

Diametro del cavo di derivazione:

12...27 mm

Diametro del cavo principale:

12...27 mm

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

Altro

Senza alogeni:

Guscio per connessione in derivazione con giunti in resina siliconica.