pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETL002527070 GIUNZ.GT-11 GB-4025 - 002527070

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETL002527070 GIUNZ.GT-11 GB-4025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale del conduttore - 0...0 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Con conduttore di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774263468

Codice prodotto

ETL002527070

Cod. produttore

002527070

Produttore

ETL

Materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale del conduttore:

0...0 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di protezione:

no

Senza alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Accessori di collegamento:

Senza

Giunto GT-11 GB-4025