ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1112 GUAINA TERMORESTRINGENTE 19/9.5 NERA 1M - GT1112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tubings
EAN
8033712908663
Codice prodotto
ETLGT1112
Cod. produttore
GT1112
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
50...70 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Lunghezza:
1 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no