ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1128 GUAINA TERMORESTRINGENTE 4.8/2.4 BIANCA - GT1128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 4.8 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 2.4 mm
Colore - Bianco
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8058774260122
Codice prodotto
ETLGT1128
Cod. produttore
GT1128
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
4.8 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
2.4 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA


