ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1115 GUAINA TERMORESTRINGENTE 51/25.4 NERA 1M - GT1115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 51 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 25.4 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8033501681395
Codice prodotto
ETLGT1115
Cod. produttore
GT1115
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
51 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
25.4 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.15 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA


