ETELEC ITALIA SPA - ETLGT1141 GUAINA TERMORESTRINGENTE 12.7/6.4 BLU 1M - GT1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8058774260252
Codice prodotto
ETLGT1141
Cod. produttore
GT1141
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
12.7 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
6.4 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.65 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA


