ETELEC ITALIA SPA - ETLSTCHTC1 SONDA DI TEMPERATURA PT100 - STCHTC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Regolatore di temperatura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8053323904496
Codice prodotto
ETLSTCHTC1
Cod. produttore
STCHTC1
Produttore
ETL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Regolatore di temperatura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Sensore di temperatura a contatto per l’ utilizzo in impianti realizzati con cavi autoregolanti di tracciamento tubazioni e serbatoi per rilevamento della temperatura, in abbinamento alla centralina CTRHTC1. • Funzionamento: rilevatore di temperatura • Tipo sensore: termoresistore di Platino • Precisione (IEC CEI EN 60751): classe B • Grado di protezione: IP68 • Temperatura di esercizio (sensore + cavo): -50 °C / +110 °C • Dimensioni sonda (Diam. × Lungh.): 5 × 20 mm • Sezione dei conduttori: 2 × 1,5 mm2• Lunghezza cavo: 1,5 m (giuntabile fino a 50 m)