Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.2...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.2...4 mm²
Colore: Grigio
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 12...29 mm
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 4...16 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo di chiusura terminale: Push-on
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 900 g
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 135 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm