Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 22 mm
Diametro interno prima della retrazione: 75 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Applicazione: Mantenimento temperatura acqua calda
Max. temperatura di mantenimento: 65 °C
Tipo di cavo: A 2 fili
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 1
Corrente nominale: 24 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 57 A
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm