ETELEC ITALIA SPA - ETLRB6019 GUAINA TERMORESTRINGENTE 19/9.5 BLU BOX - RB6019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm
Colore - Blu
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8033501680220
Codice prodotto
ETLRB6019
Cod. produttore
RB6019
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
9.5 mm
Colore:
Blu
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.75 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA


