ETELEC ITALIA SPA - ETLTB242401 TERMINALE AUTORESTRINGENTE 24/95-240 INT - TB242401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 1
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Retrazione a freddo
Materiale isolante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8053323900863
Codice prodotto
ETLTB242401
Cod. produttore
TB242401
Produttore
ETL
Numero di fili:
1
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Retrazione a freddo
Materiale isolante:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Senza
Sezione nominale:
95...240 mm²


