ETELEC ITALIA SPA - ETLKT1064 GUAINA TERMORESTRINGENTE KIT 5PZ + PHON - KT1064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Colore - Grigio
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8058774267015
Codice prodotto
ETLKT1064
Cod. produttore
KT1064
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Colore:
Grigio
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.45 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no


