Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Materiale: Resina epossidica riempita
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 5000 g
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.7 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 4...16 mm²
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura: 8 mm
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 25...95 mm²
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm