pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0416 GIUNTO GEL SHARK 416 IN LINEA + SEPARATO - SH0416

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 4...16 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...10 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323905035

Codice prodotto

ETLSH0416

Cod. produttore

SH0416

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

4...16 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...10 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

16...22.4 mm

Diametro del cavo di derivazione:

13.4...19.8 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto in linea e derivazione per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a quattro conduttori e sezione massima del cavo passante fino a 16 mm2. Il separatore verticale stampato con il guscio ed il separatore orizzontale fornito sciolto nel kit assicurano il blocco del cavo nel giunto e consentono il montaggio di quattro connettori non isolati evitando il loro montaggio sfalsato.