ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX100 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 10 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10...10 mm²
Numero di connessioni - 10
Corrente nominale - 57 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8058774260993
Codice prodotto
ETLTBOX100
Cod. produttore
TBOX100
Produttore
ETL
Sezione nominale:
10...10 mm²
Numero di connessioni:
10
Corrente nominale:
57 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
1...6.8 mm
Tensione nominale:
500 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
10...10 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
no
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
10...10 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
8...8