ETELEC ITALIA SPA - ETLPA1501 GUAINA ANTICORROSIVA PALI 150/60 - H 450 - PA1501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 150 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 60 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
1 PZ
EAN
8033712902425
Codice prodotto
ETLPA1501
Cod. produttore
PA1501
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
150 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
60 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
450 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA