ETELEC ITALIA SPA - ETLNA8819 NASTRO ISOLANTE GIALLO 19MMX25MX0.15MM - NA8819

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Colore - Giallo
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053323905950
Codice prodotto
ETLNA8819
Cod. produttore
NA8819
Produttore
ETL
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
sì
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza a temperatura:
0...105 °C
Spessore:
0.15 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Vulcanizzante:
no


