Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4819 prodotti
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 1
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 11...21 mm
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20000 kA
Colore: Grigio
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Codice cromatico: Rosa
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 4 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A