pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1754040 FUS NH000 ULTRA GR 40A 690V - 1754040

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1754040 FUS NH000 ULTRA GR 40A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 40 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873001072

Codice prodotto

ITW1754040

Cod. produttore

1754040

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

40 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile Nh, Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica.Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.