pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002105 PRESSACAVO M32 RAL 7035 - 1002105

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002105 PRESSACAVO M32 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 11...21 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8024873067238

Codice prodotto

ITW1002105

Cod. produttore

1002105

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

11...21 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

36 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

32 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo antistrappo in nylon, passo M32, colore RAL 7035, diametro cavo: 18-25 mm