Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4848 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 16 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 2 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Altro
Potenza della lampada: 3 W
Attacco lampada: E10
Tipologia: Piatto
Altezza: 10 mm
Larghezza: 40 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 3...6.5 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm