pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1412004 FUS CH8 AM 4A 400V - 1412004

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - aM

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873049036

Codice prodotto

ITW1412004

Cod. produttore

1412004

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Grandezza: CH8.