ITALWEBER SPA - ITW1002001 PRESSACAVO PG-7 RAL 7035 - 1002001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 3...6.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8024873066804
Codice prodotto
ITW1002001
Cod. produttore
1002001
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
3...6.5 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
15 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
7 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...100 °C
Schermato:
no
Cavi armati:
no


