pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0308193 FUS 6,3X32HT 400MA 500V - 0308193

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0308193 FUS 6,3X32HT 400MA 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 0.4 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Ritardato (T)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873076841

Codice prodotto

ITW0308193

Cod. produttore

0308193

Produttore

ITW

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

0.4 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Ritardato (T)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 400mA - Tensione = 500V