pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1808002 FUS UL10FCC 2A 600V - 1808002

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873047476

Codice prodotto

ITW1808002

Cod. produttore

1808002

Produttore

ITW

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Corpo in fibra di vetro. Elemento fusibile in rame. La serie “F” trova particolare applicazione per la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti di tutti gli utilizzatori classici (cavi, circuiti di illuminazione, ecc.). Fusibili a standard UL-CSA - Serie F rapidi a 250V, con omologazioni. Tipo: UL-10

Un prodotto ITALWEBER SPA

Scopri la serie ITALWEBER SPA