ITALWEBER SPA - ITW0900135 PORTAF HK52365 6A 250V IP66 - 0900135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile per correnti deboli - 5×20 mm
Corrente nominale - 6.3 A
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Tipo di collegamento - Altro
Tensione nominale - 250 V
Confezione
50 PZ
EAN
8024873100676
Codice prodotto
ITW0900135
Cod. produttore
0900135
Produttore
ITW
Dimensioni del fusibile per correnti deboli:
5×20 mm
Corrente nominale:
6.3 A
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Tipo di collegamento:
Altro
Tensione nominale:
250 V
Tipo di corrente:
AC
Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V


