pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2441307N SPD IT-PRO T2-300 1+0 R - 2441307N

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2441307N SPD IT-PRO T2-300 1+0 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20000 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 1500 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 320 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873309994

Codice prodotto

ITW2441307N

Cod. produttore

2441307N

Produttore

ITW

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20000 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

1500 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

320 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

320 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

no

Forma della rete IT:

sì

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25000 kA

Tensione permanente DC max.:

420 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40000 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

420 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1500 kV

Livello di protezione N-PE:

1500 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

sì

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione - Classe II - Tipo: 1+0 - Tensione Uc = 300V - In = 20kA - Imax = 40kA - Con contatto segnalazione dine vita - Tipo N