pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1539040G FUS NH-00C ARC GR 40A 690V - 1539040G

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1539040G FUS NH-00C ARC GR 40A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Corrente nominale - 40 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873240761

Codice prodotto

ITW1539040G

Cod. produttore

1539040G

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Corrente nominale:

40 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibili NH extrarapidi - tipo gr. I fusibili gR hanno una caratteristica di intervento extrarapida, un elevato potere di interruzione e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Sono indicati per la protezione di apparecchiature che contengonosemiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili gR forniscono protezione completa delle apparecchiature sia dal cortocircuito che dal sovraccarico. I fusibili con percussore, che fuoriesce all’atto dell’intervento del fusibile, vanno utilizzati con i sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui va aggiunto il micro di segnalazione. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei sezionatori. Grandezza: NH-00C con indicatore visivo. In: 40A.