ITALWEBER SPA - ITW1747400 FUS A1-69E D1 400A 690V - 1747400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - gR
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8024873021254
Codice prodotto
ITW1747400
Cod. produttore
1747400
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
gR
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile a corpo quadro. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un micro opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.