pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1407004 FUS. LAMELLARE ATO 4A 32VCC - 1407004

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1407004 FUS. LAMELLARE ATO 4A 32VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Codice cromatico - Rosa

  • Tensione nominale DC - 32 V

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873083733

Codice prodotto

ITW1407004

Cod. produttore

1407004

Produttore

ITW

Corrente nominale:

4 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Codice cromatico:

Rosa

Tensione nominale DC:

32 V

Tipo di corrente:

DC

Trasparente:

sì

Larghezza:

19 mm

Fusibili per automotive - tipo al. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 4A.