ITALWEBER SPA - ITW1002139 GHIERA PER PG-42 RAL 7035 S/COLLARE - 1002139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Passo della filettatura - 42 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8024873127642
Codice prodotto
ITW1002139
Cod. produttore
1002139
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Passo della filettatura:
42 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Forma:
Forma anulare
Con collegamento di terra:
no


