Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1350 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 8 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Tipologia: Termoretrazione
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 25...70 mm²
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 420 g
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Nero
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 35...60 mm
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: A parete media
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 6...95 mm²
Tipologia: Per cavi e conduttori a 5 fili
Tipo: Termoretrazione
Sezione nominale: 120...240 mm²
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...10 mm²