pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLT0100 GIRAVITE CROCE PH1X80 GS/VDE 1000V - T0100

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLT0100 GIRAVITE CROCE PH1X80 GS/VDE 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 80 mm

  • Lunghezza totale - 205 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8058774263796

Codice prodotto

ETLT0100

Cod. produttore

T0100

Produttore

ETL

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

80 mm

Lunghezza totale:

205 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Attacco quadrato/esagonale:

Esagonale

Diametro lama:

4 mm

Esecuzione di precisione:

no

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Materiale impugnatura:

Plastica

Esecuzione gambo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Apertura della chiave (attacco quadrato):

0 mm

Dispositivo di serraggio:

no

Apertura della chiave (attacco esagonale):

10 mm

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Esecuzione antiscintilla:

no

Cappuccio girevole:

no

Con protezione antirollio:

sì

Con tappo a scatto:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

no

Trattamento superficiale della lama:

Altro

Peso:

10 g

Giravite a croce professionale PH1 x 80 certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V